V14 Gen5 (i5/8/256/W11P/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●SIM情報:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●電波法備考:対象品目(WLAN)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):17.9×324.2×215.2 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370 g最大消費電力(W)65Wメモリー容量8GB解像度1920×1080使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサースピーカーステレオスピーカー(内蔵)画面サイズ14OSWindows 11 Pro 64bitチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision T27-40レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-140KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P27QD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
350cd/6ms/200W
仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なしピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6800表面処理非光沢入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-190KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision P27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision T27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6msサイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)90コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P24QD-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ThinkVision T24-40レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け