カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- StarTech.com(34)
- ATEN(23)
- Kordz(14)
- JAPANNEXT(13)
- エイム電子(13)
- イメージニクス(11)
- Philips(8)
- FIBBR(7)
- NASPEC(7)
- LINDY(7)
- シャープ(5)
- ROLINE(5)
- 変換名人(5)
- サンワサプライ(4)
- Tether Tools(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 関西通信電線(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(9)
「hdmi3m」の検索結果

ThinkVision E24-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷250cd/6ms/24W仕様●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539.8×178.6×343.4-498.4コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGAモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
ThinkVision S24-4e
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷250cd/6ms/19W仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3000表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
ThinkVision S22-4e
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷250cd/6ms/20W仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)
ThinkVision E22-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷250cd/6ms/25W仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) ●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):317.3-472.3x489.3x178.8 mm●本体色:黒●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●高さ調整:あり 155mmピッチ0.2479x0.2479mm寸法21.5型消費電力(W)10.5電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1輝度250cd/m2表示色1,677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-110KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3,0.5入出力端子1×HDMI 1.4、1×DisplayPort 1.2、1× VGAモニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS
ThinkVision E27-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷300cd/6ms/34W仕様●応答速度(G to G):6ms●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mmサイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6200表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)34コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-120KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
ThinkVision T27Q-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷350cd/6ms/90W仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6msサイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)90コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P27Q-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥60,980税込¥67,0781台翌日出荷350cd/6ms/75W仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P24Q-40 (23.8型)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷300cd/6ms/65W仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision E27Q-40 (27型)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷350cd/6ms/42W仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●PCグリーンラベル:適合●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●本体(色):黒●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm消費電力(W)19.7電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6200表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)42コントラスト比1500:1輝度350cd/m2表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)15-160KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子DisplayPortx1、HDMIx2スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5
ThinkVision S27-4e (27型)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷300cd/6ms/19.8W仕様●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●高さ調整:なし●Display HDR:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●本体サイズ(H×W×D):443.5x611.9x210 mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●応答速度(G to G):6ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:なし●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm消費電力(W)17.3電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19.8コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1スピーカー(なし)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3