カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- ホンダ(292)
- AZLA(アズラ)(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- TDK(28)
- パトライト(PATLITE)(21)
- リスパック(20)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(10)
- トリニティ(10)
- ケー・シー・シー・商会(8)
- SKC(環境測定)(7)
- 関西衡機(7)
- KEMET(6)
- プラス[家具](6)
- KCC(6)
- Simplism(6)
- 雅(5)
- ドウシシャ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- APEM(4)
- ブランドをもっと見る
「kcc」の検索結果

USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●充電ポート:USB Type-C色アイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
65W USB Type-C トラベル DCアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,498税込¥9,3481台翌日出荷付属品Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター本体 マニュアル類色ブラック質量(g)210(梱包時)出力USB-C 5/9/15V@3A、20V@3.25A(USB Type-C接続)入力12/24V DC(車載プラグ接続)充電端子USB-C認証マーク・CB・CE・GS・NOM(Mexico)・UL・Ukraine・KCC
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷から8日以内出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下