カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • 東空販売(3)
  • 修理(3)
  • JIT(3)
  • JAPANNEXT(3)
  • NEC(2)
  • EPSON(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ベッセル(2)
  • honeywell(2)
  • エフピコチューパ(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms6h」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S24-4e

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/19W
    仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3000表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ThinkVision E22-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision E22-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/25W
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) ●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):317.3-472.3x489.3x178.8 mm●本体色:黒●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●高さ調整:あり 155mmピッチ0.2479x0.2479mm寸法21.5型消費電力(W)10.5電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1輝度250cd/m2表示色1,677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-110KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3,0.5入出力端子1×HDMI 1.4、1×DisplayPort 1.2、1× VGAモニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS
  • ThinkVision T27-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T27-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-140KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
  • ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応サイズ24型ピッチ0.27x0.27mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5140表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)59.4コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1200視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)50-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)
  • ThinkVision T27UD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T27UD-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    350cd/6ms/175W
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
  • ThinkVision S27-4e (27型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S27-4e (27型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    300cd/6ms/19.8W
    仕様●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●高さ調整:なし●Display HDR:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●本体サイズ(H×W×D):443.5x611.9x210 mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●応答速度(G to G):6ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:なし●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm消費電力(W)17.3電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19.8コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1スピーカー(なし)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3