HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20色黒質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブオス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類色ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類色ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材色ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
ThinkPad 15インチ スリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
仕様伸縮可能なハンドル付材質100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)色ブラック質量(g)359寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)396×275×35対応インチサイズ15インチ以下
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)・インプット電圧サポート範囲:90~265V・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz・アウトプット:20V、11.5A・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱された300W ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応