カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • メディアカバーマーケット(79)
  • StarTech.com(36)
  • 神保電器(31)
  • ミルウォーキーツール(29)
  • 日東工器(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士フイルム(1)
  • ミドリ安全(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ハゼット(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ラムマウント(1)
  • COMPASS(コンパス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「nkp」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Bluetooth サイレントマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブオス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合機種ThinkPad X13厚さ(mm)0.29表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル)透過率(%)85動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下視認角度(°)正面60対応インチサイズ13.3タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500レノボ・ジャパン(Lenovo)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad USB Type-Cマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-Cマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナルスリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
ThinkPad 135W AC アダプター (スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 135W AC アダプター (スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
ThinkPad エッセンシャル 13/14インチ スリムトップロードケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 13/14インチ スリムトップロードケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り)レノボ・ジャパン(Lenovo)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Carbon) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Carbon)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
ThinkPad 90W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 90W ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
ThinkPad 13インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 13インチ スリーブケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
ThinkPad USB4 スマートドック 5500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB4 スマートドック 5500レノボ・ジャパン(Lenovo)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1式
翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)・インプット電圧サポート範囲:90~265V・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz・アウトプット:20V、11.5A・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セット レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セットレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500レノボ・ジャパン(Lenovo)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱された300W ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkPad Pen Pro-10 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Pen Pro-10レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ThinkPad USB4 ドック 5000 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad USB4 ドック 5000レノボ・ジャパン(Lenovo)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X1 Yoga)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケースレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
ThinkPad プロフェッショナル 16インチトップロードケース レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 16インチトップロードケースレノボ・ジャパン(Lenovo)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad L13 Yoga Gen 3/Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad L13 Yoga Gen 3/Gen 4)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷