カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(1)
  • ローラン(9)
  • ソースネクスト(2)
  • アテイン(2)
  • エンジニア(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROMATE(1)
  • MICROSOFT(1)
  • 三恵社(1)
  • Dell(1)
  • Dynabook(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「office access」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応電源(V)AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)動作周波数(GHz)2.1チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合コア数8TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
ThinkCentre(i5/16/256/SM/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre(i5/16/256/SM/W11P/H&B2024)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)