カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- グラフィックボード/ビデオカード(3)
絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- NVIDIA(エヌビディア)(7)
- ELSA(エルザ)(1)
- TP-LINK(10)
- BenQ(ベンキュー)(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- レイ・アウト(9)
- ANTEC(8)
- GIGABYTE(ギガバイト)(7)
- Geometric Future(6)
- CyberPower(5)
- ディラック(5)
- Dell Technologies(5)
- TOYO TIRES(3)
- ユニーズ(3)
- SUPERFLOWER(3)
- 日新インダストリー(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ブランドをもっと見る
「rtx」の検索結果
特価

NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
ThinkVision E27q-20 (27型/2560×1440/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2))
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision T22i-30 (21.5型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPort x1、HDMI x1/黒/スピーカーなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ対応モデル)(21.5型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(23.8型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(21.5型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS