TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1120最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版