電気ケトルヒロ・コーポレーション欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品給電スタンド、取扱説明書色ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
暑さ対策アラートウォッチヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)充電端子マグネット式
免震ジェルマットヒロ・コーポレーション当日出荷から翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
ダイナモソーラーラジオライトヒロ・コーポレーション当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に仕様LEDライト:1W/110lm 6500K付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
コンパクト電気ケトルヒロ・コーポレーション翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
ハンドミキサーヒロ・コーポレーション欠品中
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600