安全保護具・作業服・安全靴 (15) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (29) オフィスサプライ (37) オフィス家具/照明/清掃用品 (20) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (4) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,915) 自転車用品 (1) 医療・介護用品 (3) ブランド: 三菱ふそうブランド: ヒロ・コーポレーションすべて解除
電気ケトル ヒロ・コーポレーション 欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品 給電スタンド、取扱説明書 色 ホワイト 容量(L) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×205×152 定格消費電力(W) 800 コード長さ(cm) 70
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) 充電端子 マグネット式
免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途 転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途 災害発生時・停電時に 仕様 LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品 USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W) 6 出力 DC5V 0.85A 周波数 ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源 DC5V 1A
充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション 当日出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途 呼気中のアルコール濃度測定 付属品 ポーチ 色 ブラック 測定時間(秒) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容 本体、取扱説明書 容量(L) 0.8 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50/60Hz) 本体質量(g) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×185×131 コード長さ(cm) 75
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション 当日出荷
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション 欠品中
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション 当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途 DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。 付属品 バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外) 出力 DC11.1V 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~850 入力 DC12.6V 380mA 連続使用時間(分) 約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。 バッテリー リチウムイオン電池(.3Ah×3個) AC電源アダプタ(V) (入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA 締付トルク(N・m) 23 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 6ケ月 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 1300 クラッチ数(段) 19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×175×190 バッテリー容量(Wh) 14.43
ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える地震対策の必需品家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途 家具などの転倒防止に 材質 ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR 強度(kg) 最大耐圧:約200(2本使用時)
コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
お湯が沸いたら自動で電源OFF最大容量約1.0L空焚き防止機能付き電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし 付属品 給電スタンド、保証書 色 ブラック タンク容量(L) 1 本体質量(g) 600 定格消費電力(W) 800 コード長さ(mm) 700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×186×152
ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション 翌日出荷
風量無段階吸込み、吹出しの2WAYノズルで2モード切替が可能アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
用途 車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ 付属品 充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書 質量(g) 280 電源 5V/2A 定格消費電力(W) 200 風速(m/s) 19~60 連続使用時間(分) 弱:150、最強:12 充電時間 4時間 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池4000 ポート 【充電】USBType-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140×40
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途 夜間作業、防犯・防災に 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミニウム・PC・鉄・シリコン 本体質量(g) 45 使用時間(分) 約80(MEDIUMモード時) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 2 LED COB(Chip On Board) バッテリー容量(mAh) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×約46×約21
マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐふわっとした感触で長時間作業も優しくサポートサッとひと拭きお手入れ簡単
色 ブラック 質量(g) 160 サイズ(cm) 34×34×2 素材 PVC、NBR発泡ニトリルゴム
ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。
用途 暑い時期での椅子のクッションに。 タイプ 接触冷感:Q-max0.41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約420×35×360
冷感不織布マスク50枚入 ヒロ・コーポレーション 欠品中
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途 感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状 プリーツ型 色 白 サイズ ふつう 速度 接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象 花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率 花粉:0.99 入数 50枚 寸法(横×縦)(cm) 17.5×9.5 ひもタイプ 耳かけ 細菌ろ過効率(BFE) 0.99 微粒子ろ過効率(PFE) 0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE) 99%カット
ハンドナノミストスプレー ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。
300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。
除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。
ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。
通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。
アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。
学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途 学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。 本体寸法(mm) 約250×80×60 本体質量(g) 105 容量(mL) 300