カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • 三菱電機(10)
  • パイロット(6)
  • デュエル(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • ELPA(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • セキスイ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • DNライティング(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • ANEX(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サカエ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SEED(シード)(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HKR」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01ヒロ・コーポレーション
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション1升炊き炊飯器ヒロ・コーポレーション
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊きシンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24