絞り込み
ブランド
- ワイエス工機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
ワイエス工機
ワイエス工機のページです。ワイエス工機は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ラフイングカッター
ワイエス工機¥369,800~税込¥406,780~1本翌々日出荷パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター。パイプ端面のR加工を簡単に。肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116。※いずれも研磨可能です。用途パイプのえぐり加工・専用カッター
パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ
ワイエス工機¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
回り止めリング PB・PA-Ⅱ型用
ワイエス工機¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PBシリーズ、PA-Ⅱ型用仕様カッターNo.39以上に使用適合PA-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅲ(廃盤)、PB-Ⅳ(現行品)
マルチカッター
ワイエス工機¥329,800~税込¥362,780~1本翌々日出荷パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)200適合切断材ステンレス・鉄(大径用)
標準型強力帯鋸盤インバータ
ワイエス工機¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300