絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

D-Link(ディーリンク)

D-Link(ディーリンク)のページです。D-Link(ディーリンク)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能 D-Link(ディーリンク)802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能D-Link(ディーリンク)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10KmD-Link(ディーリンク)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoE D-Link(ディーリンク)ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoED-Link(ディーリンク)
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 EasyスマートスイッチD-Link(ディーリンク)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル D-Link(ディーリンク)DGS-3000シリーズ用 RPSケーブルD-Link(ディーリンク)
8,298税込9,128
1台
6日以内出荷
DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス D-Link(ディーリンク)Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンスD-Link(ディーリンク)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
ポート数1接続方式10/100/1000BASE-T
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2KmD-Link(ディーリンク)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 550m D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 550mD-Link(ディーリンク)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1000Base-T SFPモジュール RJ45 100m D-Link(ディーリンク)1000Base-T SFPモジュール RJ45 100mD-Link(ディーリンク)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
10GB-LR SFP+モジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)10GB-LR SFP+モジュール LCコネクタ 10KmD-Link(ディーリンク)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300m D-Link(ディーリンク)10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300mD-Link(ディーリンク)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550mD-Link(ディーリンク)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポート D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポートD-Link(ディーリンク)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ 10GuplinkD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+D-Link(ディーリンク)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10GuplinkD-Link(ディーリンク)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応 D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応D-Link(ディーリンク)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)D-Link(ディーリンク)
16,980税込18,678
1台
欠品中
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+D-Link(ディーリンク)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵 D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵D-Link(ディーリンク)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
電源供給方式電源内蔵
Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ D-Link(ディーリンク)Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチD-Link(ディーリンク)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント D-Link(ディーリンク)Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイントD-Link(ディーリンク)
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-X2830PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント D-Link(ディーリンク)Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイントD-Link(ディーリンク)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。