カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- D-Link(ディーリンク)
- azbil(旧:山武)(2)
- CKD(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- KSフィルター(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- SMC(47)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アライドテレシス(7)
- エツミ(1)
- ベン(3)
- 富士電機機器制御(1)
- 椿本チエイン(5)
- 象印マホービン(1)
「af10-d」の検索結果
特価

802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能
D-Link(ディーリンク)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。