カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • スイッチングハブ(2)
絞り込み
ブランド
  • D-Link(ディーリンク)
  • TP-LINK(347)
  • NETGEAR(1)
  • エレコム(8)
  • StarTech.com(182)
  • ホンダ(5)
  • パイロット(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • BLACK BOX(4)
  • 工進(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • FXC(2)
  • Gefen(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp link」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能 D-Link(ディーリンク)

    802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能

    D-Link(ディーリンク)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
  • ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)

    ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)

    D-Link(ディーリンク)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
    ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
  • ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)

    ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+

    D-Link(ディーリンク)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
    ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
スイッチングハブカテゴリ