カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(2)
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(6)
  • 弥栄電線(6)
  • JAPPY(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(1)
  • ELPA(34)
  • TSUNODA(ツノダ)(15)
  • フジ矢(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • エスコ(10)
  • 室本鉄工(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • スリーピークス(6)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 2.6mm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(100m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル愛知電線
59,980税込65,978
1巻
翌々日出荷
屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5