カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(2)
  • カワイ電線(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 弥栄電線(2)
  • 正和電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(1)
  • オーム電機(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • エスコ(10)
  • 未来工業(10)
  • ELPA(8)
  • エレコム(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • エンジニア(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 2mm×3C」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
関連キーワード
ベアリング 4mm×7mm×2mm特集