カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
ブランド
  • 愛知電線
  • 弥栄電線(5)
  • 富士電線工業(6)
  • カワイ電線(8)
  • オーム電機(8)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 行田電線(1)
  • 協和電線工業(3)
  • ネグロス電工(22)
  • TRUSCO(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • マサル工業(14)
  • ELPA(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(1)
許容電流
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
16・18・20・23・26・32・36
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(2)
EM 600V EEF/F・VVF
ケーブル形状
  • 平型(3)
平型
導体サイズ
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
1.6・2・2.6
絶縁体色
  • 白(3)
  • 赤(3)
  • 黒(3)
白・赤・黒
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 3C」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
vvf サドル特集
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
"VVF 3C" 愛知電線 【通販モノタロウ】