カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(2)
許容電流
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 32(1)
規格/略称
  • VVF(1)
  • VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
  • 平型(2)
平型
導体サイズ
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(2)
  • ELPA(3)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 協和電線工業(1)
  • フジ矢(27)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • MASTERTOOL(20)
  • VICTOR(花園工具)(18)
  • 室本鉄工(16)
  • エスコ(11)
  • MCC(松阪鉄工所)(7)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va線」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
関連キーワード
va線 電材特集