カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 愛知電線
  • 富士電線工業(4)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(5)
  • 弥栄電線(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(29)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • JAPPY(4)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ELPA(52)
  • アメリカン電機(41)
  • TRUSCO(18)
  • ネグロス電工(16)
  • マサル工業(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • エスコ(6)
  • スリーピークス(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf1.6」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線
46,980税込51,678
1セット(100m)
4日以内出荷
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。全長(m)100導体径(mm)2試験電圧1500V色(絶縁体)緑・白・黒絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集