カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
ブランド
- 愛知電線
- カワイ電線(3)
- 富士電線工業(3)
- 弥栄電線(4)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 正和電工(1)
- 協和電線工業(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(6)
- 未来工業(46)
- ネグロス電工(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- TRUSCO(16)
- マサル工業(14)
- エスコ(13)
- エレコム(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
- 32(1)
16・18・20・23・32
規格/略称
- VVF(2)
- VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
「vvf2.0 3c」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
愛知電線¥49,980税込¥54,9781セット(100m)4日以内出荷接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600