カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「njc3248」の検索結果
特価

耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,398税込¥4,8381組(5双)6日以内出荷カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
耐切創手袋メタルミックスブレス
HANVO(ハンボ)¥779税込¥8571双当日出荷高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン色白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応