カテゴリ
- 作業工具(30)
- 六角棒レンチL型(24)
- 六角棒レンチT型(3)
- 六角棒レンチドライバー型(2)
絞り込み
先端形状

ボールポイント(19)

六角(4)
タイプ
- その他(1)
- 首下ショート(2)
サイズ規格
- ミリ(9)
二面幅(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 4×5(1)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 8×10(1)
- 10(3)
形状
- L型(5)
- T型(1)
- トリプル型(1)
全長(mm)
- 90(2)
- 101(1)
- 105(1)
- 111(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 142(1)
- 152(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 184(1)
- 190(1)
- 203(1)
- 205(1)
- 208(1)
- 216(1)
- 240(1)
- 270(1)
- 330(1)
- 全長(mm)をもっと見る
90・101・105・111・120・121・142・152・160・170・175・184・190・203・205・208・216・240・270・330・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
- WISE(若穂囲製作所)
- Advantech(アドバンテック)(7)
- ワイズ(1)
- WISENET(26)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- SKC(環境測定)(13)
- unitech(8)
- BUSICOM(ビジコム)(6)
- MOTTERU(6)
- レイ・アウト(6)
- Hanwha(5)
- Frameworks(フレームワークス)(5)
- EPSON(4)
- ラムマウント(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- StarTech.com(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- MARWI(3)
- コミネ(2)
- ブランドをもっと見る
「wise」の検索結果

SBL-1000用トリプルハンドル
WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。形状トリプル型
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トリプルハンドル 黒
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。色黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。セット内容1.5~10mm先端形状六角
SB-1000用パイプハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷ボールポイントを使用して本締めができます。トラスコ品番853-3077色黒内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
マジカアダプター赤黒
WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤、黒サイズ大、小
スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(9本)欠品中特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。トラスコ品番212-2626セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)質量(g)420先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイイントレンチセットNC
WISE(若穂囲製作所)¥4,298~税込¥4,728~1セット(7本)ほか当日出荷通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチセット (LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)¥5,898税込¥6,4881セット(9本)当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
ショートボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,198~税込¥4,618~1セット(7本)ほか当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
スーパーボールレンチ(ショート)
WISE(若穂囲製作所)¥459~税込¥505~1個当日出荷から11日以内出荷ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
ピアスボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,698~税込¥5,168~1セット(6本)当日出荷から翌日出荷従来の六角レンチでは反復角度が最低60°必要です。 このレンチは表裏交互に締めるだけで反復角度30°の締め付けが可能です。 その秘密は線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。先端形状ボールポイント
マジカアダプター黒
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色黒サイズ大
スーパーボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981セット(9本)当日出荷スーパーボールレンチのセットです。用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
スティックボール補助ハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041個当日出荷この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
マジカアダプター赤
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤サイズ小
ロングボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,698~税込¥5,168~1セット(7本)ほか当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
ロングボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
六角棒レンチLL
WISE(若穂囲製作所)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。先端形状六角
ショートボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥489~税込¥538~1本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用
WISE(若穂囲製作所)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付材質特殊鋼全長(mm)152色ブラック質量(g)120タイプオープンバレル端子用圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS