カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイトロン
- キャンブロ(2)
- コーセル(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 日研工作所(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rfs-12」の検索結果

極超低ノイズスイッチング電源
ダイトロン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)