絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
WAKI(和気産業)のロゴ

WAKI(和気産業)

和気産業はDIYの専門商社として、住まいと暮らしに関わる様々な商品を取り扱っております。「人々が幸福な暮らしを送るために 生活者の立場で 快適で安全な住環境を創造します」という経営理念の下、暮らしの中の”不”を解消する「WAKI」ブランド商品の開発を行っております。

会社情報
会社名和気産業株式会社
設立1952/12/26
所在地〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪10-32
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
71,980税込79,178
1箱(100パック)
当日出荷から4日以内出荷
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1箱(100パック)
当日出荷から4日以内出荷
底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに底形状スベリタイプ材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
59,980税込65,978
1巻
8日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
58,980税込64,878
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)WAKI(和気産業)
62,980税込69,278
1箱(200パック)
4日以内出荷
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップにパイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレスクリアーブラック
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)WAKI(和気産業)
57,980税込63,778
1箱(100パック)
4日以内出荷
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス濃茶
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)難燃性ゴム 長巻 1X1000X5MWAKI(和気産業)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズWAKI(和気産業)
53,980税込59,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
反射シート長巻 WAKI(和気産業)反射シート長巻WAKI(和気産業)
54,980税込60,478
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に。
用途自転車や自動車などの安全のための安全確保表示に夜間または暗いところの保安や災害防止に。災害時の避難誘導表示や暗所の出入口表示に。駐車場などの認識表示に。幅(mm)300長さ(m)45