カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- テープ(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(10)
- RS PRO(488)
- 渡辺電機工業(180)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- セキスイ(55)
- Festo(53)
- SMC(48)
- ノーブランド(35)
- I-VALUE(32)
- エスコ(30)
- サンコー(三甲)(29)
- 八興(29)
- TRUSCO(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 大阪魂(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- Hutchinson(21)
- 巴バルブ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「EPD」の検索結果

EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
ネジ止め ゴムクッション
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型EPDM ゴムシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。材質特殊合成EPDMゴム厚さ(mm)2色グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
重ねる防振ゴム
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1セット(2枚)当日出荷2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー NO681
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
EPDMシート
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥219~税込¥241~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
トンネルゴム
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型色黒粘着剤付
白EPDMゴム球
WAKI(和気産業)¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム色白硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
トンネルスポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
粘着性 W波ゴムクッション
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1袋(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
EPDMゴムスポンジ グリップ
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
平スポンジ
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221巻当日出荷用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応