カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Mimugo(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- NORGREN(3)
- PROST's(4)
- Santek(8)
- イスカル(1)
- イトーキ(20)
- エムオースプレーイング(3)
- サンコー(三甲)(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ホンダ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 冨士電線(四国)(5)
- 日本ホールマーク(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「EPN」の検索結果

粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応