カテゴリ

  • テープ(12)
    • 両面テープ(11)
    • 表面保護材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(7)
  • 225(2)
特長
  • 強力(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.085(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.25(2)
  • 0.5(1)
  • 1.2(2)
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
0.15・10・15・20・25・50・100
  • 色ホワイト(1)
  • 色黒×黄(1)
ホワイト・黒×黄
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(168)
  • 日東エルマテリアル(44)
  • 日東電工ベースマテリアル(25)
  • ニトムズ(2)
  • ユニット(22)
  • UNIT(7)
  • 日東電工アメリカ(5)
  • まつうら工業(3)
  • エクト(3)
  • アズワン(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
安全トラテープ WAKI(和気産業)安全トラテープWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)凹凸面用強力両面シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)ほか
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
両面テープ WAKI(和気産業)両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
439税込483
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
建築部材仮止用両面テープ WAKI(和気産業)建築部材仮止用両面テープWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シートWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
厚手両面接着テープ WAKI(和気産業)厚手両面接着テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)寸法(幅W×長さL)(mm)20×15RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ