カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- アキツ(1)
- イノアック(8)
- エスコ(1)
- オーツケミカル(1)
- ホッティーポリマー(1)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から5日以内出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
PEスポンジシート
WAKI(和気産業)(19件のレビュー)¥83~税込¥91~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
くっしょんず まっと
WAKI(和気産業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色グレー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら