カテゴリ

  • 建築金物(133)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(7)
  • Kawasaki(1,986)
  • TAKEGAWA(武川)(232)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(185)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(183)
  • BIG DAISHOWA(173)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](167)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(85)
  • サンエス(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • AFAM(アファム)(73)
  • 東和制電工業(TOWA)(65)
  • Qlight(65)
  • BAGSTER (バグスター)(54)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • Namekawa(滑川軽銅)(44)
  • サンワサプライ(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa 60」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
針金(ユニクロームメッキ) WAKI(和気産業)針金(ユニクロームメッキ)WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金材質亜鉛メッキ鉄線
Uボルトセット(鉄) WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄)WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)寸法T(mm)3
アオリゴム WAKI(和気産業)アオリゴムWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
真鍮線 WAKI(和気産業)真鍮線WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)汎用クレセント 取替用WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
巾広アングル10個入り WAKI(和気産業)巾広アングル10個入りWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)3.2
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
鉄の引きバネです
材質クロメート鋼線
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2枚)ほか
当日出荷
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(60個)
当日出荷から3日以内出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム透明
巾広アングル WAKI(和気産業)巾広アングルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質
防振ゴムA WAKI(和気産業)防振ゴムAWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィット棚受 WAKI(和気産業)フィット棚受WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
449税込494
1袋(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
ユニクロ特厚金折10個入り WAKI(和気産業)ユニクロ特厚金折10個入りWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
マグネットゴムシート WAKI(和気産業)マグネットゴムシートWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
カラー化粧アングル WAKI(和気産業)カラー化粧アングルWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
カラー特厚金折 WAKI(和気産業)カラー特厚金折WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質厚さ(mm)3
スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)スポンジゴム粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)ユニクロアングル棚受WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム棚受け金具L型棚受け
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
補助金具ユニクロ L型 WAKI(和気産業)補助金具ユニクロ L型WAKI(和気産業)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニクロの補助金具です
材質スチール幅(mm)30厚さ(mm)3
フィット棚支柱 WAKI(和気産業)フィット棚支柱WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック
天然アメゴムシート WAKI(和気産業)天然アメゴムシートWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。 伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。トラスコ品番836-2992材質天然アメゴム長さ(mm)300幅(mm)300飴色質量(g)810使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)ストロング掛金 つや消し黒WAKI(和気産業)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質つや消し黒
石こうくぎメッキ Jフック付 袋入 WAKI(和気産業)石こうくぎメッキ Jフック付 袋入WAKI(和気産業)
999税込1,099
1袋(8本)
当日出荷
石膏ボード ベニヤ用Jフック付
高さ(mm)150縦(mm)20横(mm)60
SスプリングフックN WAKI(和気産業)SスプリングフックNWAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷
チェーン等の結合に
材質ステンレスSUS304寸法(mm)6×60種類カラビナ使用荷重(kg)60
真鍮丁番 WAKI(和気産業)真鍮丁番WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番