カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • SIEMENS(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 岩崎電気(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホンダ(5)
  • 高島産業(4)
  • ハイロジック(3)
  • ハウステック(3)
  • エレコム(2)
  • タンガロイ(2)
  • TENRYU(天龍製鋸)(2)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SHURE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsg」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴム チューブ WAKI(和気産業)アメゴム チューブWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴム WAKI(和気産業)溝ゴムWAKI(和気産業)
689税込758
1巻
当日出荷
用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)4.8×1×7.5使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
アメゴム チューブ WAKI(和気産業)アメゴム チューブWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
用途健康器具などに材質アメゴム長さ(m)1.8仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応
L型ゴム WAKI(和気産業)L型ゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)
549税込604
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1巻
欠品中
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)5×10使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)3仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
589税込648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン チューブ WAKI(和気産業)シリコン チューブWAKI(和気産業)
649税込714
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)10×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴム WAKI(和気産業)溝ゴムWAKI(和気産業)
899税込989
1巻
当日出荷
用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)8×3×5.8使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)4仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)20×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
カマボコスポンジ WAKI(和気産業)カマボコスポンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
949税込1,044
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
829税込912
1巻
当日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
トンネルスポンジ WAKI(和気産業)トンネルスポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
トンネルゴム WAKI(和気産業)トンネルゴムWAKI(和気産業)
399税込439
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
269税込296
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
平スポンジ WAKI(和気産業)平スポンジWAKI(和気産業)
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角粘着剤
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
799税込879
1巻
翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業)平型スポンジPEWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
翌々日出荷
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業)平型スポンジPEWAKI(和気産業)
449税込494
1巻
翌々日出荷
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1巻
3日以内出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】5使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-97RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジジール平型 WAKI(和気産業)スポンジジール平型WAKI(和気産業)
519税込571
1巻
翌々日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材材質EPDM長さ(m)2.2仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×グレー使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5074-08
スポンジジール波型 WAKI(和気産業)スポンジジール波型WAKI(和気産業)
599税込659
1巻
翌々日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材材質EPDM長さ(m)2.2仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×ブラウン使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5074-05
ゴム素材カテゴリ