カテゴリ
- 建築金物(32)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- ACE(エース)(16)
- CKD(26)
- KITZ(キッツ)(49)
- LAMP(スガツネ工業)(204)
- OSG(オーエスジー)(53)
- TAKIGEN(タキゲン)(62)
- イマオコーポレーション(36)
- オリエンタルモーター(132)
- ケージーパルテック(18)
- コガネイ(24)
- シブタニ(24)
- ジョー・プリンス竹下(171)
- ホシモト(54)
- 三桂製作所(97)
- 大阪コネクター製造(10)
- 日東工業(10)
- 東洋バルヴ(11)
- 栃木屋(147)
- ブランドをもっと見る
「zdc」の検索結果
特価

ぬくもり手すりNES エンドエルボ
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 壁受止め
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直受
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 壁受
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直ジョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB コーナー
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すり35 直受
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個翌々日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1セット翌々日出荷しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ適合径(Φmm)32
アジャスター用スリム受座
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511個翌々日出荷から3日以内出荷側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。材質ZDC(亜鉛ダイカスト)寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)12寸法W(mm)35寸法d(Φmm)4.2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)15
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 壁受エンド
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES L型エルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT L型エルボ
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT エンドベース
WAKI(和気産業)¥739税込¥8131個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりGR グリップタイプ
WAKI(和気産業)¥4,898~税込¥5,388~1セット翌々日出荷から3日以内出荷木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりST ストレートタイプ
WAKI(和気産業)¥3,598~税込¥3,958~1セット翌々日出荷から3日以内出荷木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! 安心、快適のストレートタイプです。用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプ
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1セット翌々日出荷握って安心!タテ、ヨコ兼用ストレートタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ適合径(Φmm)32
ダイカストアジャスター
WAKI(和気産業)¥849税込¥9341個翌々日出荷亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS色クロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58
ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 壁受エンド
WAKI(和気産業)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 直受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント
WAKI(和気産業)¥699税込¥7691個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES エンドベース
WAKI(和気産業)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 直受
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 丸
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すり35 エンドエルボ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本材質本体:ZDC2形状ブラケットエンドサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりUB 壁受 角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35