貼ってはがせる塩ビシート明和グラビア(4件のレビュー)当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート明和グラビア(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル幅×丈(mm)880×2100
テーブルクロス明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130耐熱温度(℃)60
窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
リノベシート明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
間仕切りのれん明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
テーブルクロス ハートフル明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
フチ加工済
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿幅(cm)120長さ(cm)150耐熱温度(℃)60
防滑消臭防水ペットマット明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減ペットのツメに強い耐久性!お好きなサイズにカット可!
吸着透明キッチンマット明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
抗ウイルス・抗菌ビニールシート明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
玄関模様替えシート明和グラビア翌々日出荷から7日以内出荷
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5
壁を保護するシート/透明シート明和グラビア6日以内出荷
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙色TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
窓貼りシート/メッシュタイプ明和グラビア4日以内出荷から6日以内出荷
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し色W特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
透明間仕切りシート明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%色TO
防炎透明シールド材明和グラビア当日出荷
防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。形状ビニールカーテン幅(mm)1000
貼ってはがせるデコタイルシート明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
貼ってはがせるデコタイルシート
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(はく離紙)紙
テーブルクロス レッド明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2色レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69
リノベウオールシート明和グラビア翌々日出荷から8日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。