カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- ワコーパレット
「npr327」の検索結果

ネスロッククロスタイプ
ワコーパレット¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)
ワコーパレット(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート質量(g)55奥行(mm)50間口(mm)450引張荷重(daN)(最大)287