カテゴリ
- 物流用品(80)
- 保管用品(5)
- 安全用品(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワコーパレット
- モノタロウ(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(4)
- ワコー(111)
- WAKO(和光商事)(92)
- ワコウ(71)
- 和光(8)
- 和光化学(1)
- 和光製紙(12)
- 和弘プラスチック工業(8)
- 和興フィルタテクノロジー(12)
- 和興商事(5)
「wakos」の検索結果

ネスロッククロスタイプ
ワコーパレット¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)
ワコーパレット(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート質量(g)55奥行(mm)50間口(mm)450引張荷重(daN)(最大)287
ラバーストッパー
ワコーパレット¥45,980税込¥50,5781セット(10本)当日出荷どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55色ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネスキャッチフリー
ワコーパレット¥1,198税込¥1,3181個当日出荷逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9590材質鉄板、コイルバネ高さ(mm)72質量(g)720奥行(mm)50間口(mm)117引張荷重(daN)(最大)1444
ネスキャッチアングル
ワコーパレット¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。 専用工具なしで簡単に取り付けできます。仕様正ネス用トラスコ品番447-3264寸法(縦×横)(mm)50×84.5引張荷重(daN)最大1300
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付
ワコーパレット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネスグリップ
ワコーパレット¥3,398税込¥3,7381組(4個)当日出荷ネスティングラックに取り付けることができます。 ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様)
ワコーパレット¥21,980税込¥24,1781台当日出荷持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。トラスコ品番342-9440色ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴムキャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車
ワコーパレット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥799~税込¥879~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71)車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エコベルト(パレット用)
ワコーパレット¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。材質ナイロンオックス厚さ(mm)0.3
エアーキャスターねじ込みタイプ
ワコーパレット¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥829~税込¥912~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付
ワコーパレット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷仕様プレート式形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在
ワコーパレット¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。トラスコ品番328-2457材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)172ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)超特殊強力鋼板許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥969~税込¥1,066~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ナイロン車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪