カテゴリ
- 科学研究・開発用品(90)
絞り込み
ブランド
- BIORAD
- モノタロウ(1)
- Thermo Fisher Scientific(294)
- VIOLAMO(ビオラモ)(163)
- ホンダ(144)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(135)
- SPARKFUN(99)
- 三菱ふそう(95)
- メディアカバーマーケット(89)
- RS PRO(88)
- KEMET(81)
- BMBio(76)
- フエニックス・コンタクト(74)
- ビーエム機器(68)
- バイオクラフト(67)
- 花王(56)
- biocision(56)
- DAIKEN(旧:大建工業)(55)
- エスコ(49)
- Simport(44)
- ブランドをもっと見る
「bio」の検索結果

Bio-Plex Pro ヒト Inflammation
BIORAD¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷Bio-PlexProヒトInflammationアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めですプレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様種別1 スタンダードアズワン品番62-0859-80保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン
BIORAD¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷Bio-PlexProヒトケモカインアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めです。プレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様種別スタンダード 40項目x1本アズワン品番62-0858-19保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ
BIORAD¥359,999~税込¥395,999~1セット4日以内出荷Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン
BIORAD¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷から21日以内出荷シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ラット MCP-1 セット 96well×1回分
BIORAD¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷抗体付磁気ビーズ、検出抗体。アズワン品番62-0858-20保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト Inflammation
BIORAD¥35,980税込¥39,5781セット21日以内出荷シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン
BIORAD¥26,980税込¥29,6781セット21日以内出荷種別ENA-78/CXCL5 セットアズワン品番62-0857-81保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ
BIORAD¥299,999税込¥329,9991セット21日以内出荷Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ種別3 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-75保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ
BIORAD¥299,999税込¥329,9991セット21日以内出荷Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ種別1 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ
BIORAD¥329,999税込¥362,9991セット21日以内出荷Bio-PlexProRBMApoptosis2パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bad。Bax/Bcl-2dimer。Bcl-xL。Bim。Mcl-1。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ種別2 5-Plex パネルアズワン品番62-0857-74保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro TGF-β 171Vシリーズ
BIORAD¥89,999税込¥98,9991セット21日以内出荷シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥60,699~税込¥66,769~1本4日以内出荷SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥239,999税込¥263,9991セット4日以内出荷SingleShotSYBRProbesKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別Probe Kit 100反応分アズワン品番62-0859-70保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥264,999税込¥291,4991セット4日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
b-Actin セット 96wellX1回分
BIORAD¥49,980税込¥54,9781セット21日以内出荷Bio-PlexProTotalTargetシングルプレックスセットは、細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCellLysateからターゲットタンパク質の検出が可能です。本アッセイはリン酸化タンパク質の相対濃度を測定します。リン酸化タンパク質と総タンパク質を測定する場合には、別々のウェルで測定する必要があります。キットの構成抗体付磁気ビーズ検出抗体※測定にはBio-PlexProCellSignalingReagentキット(171304006M)が必要です。また、対応するCellLysateを使用していただくことを推奨しております。アズワン品番62-0857-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Human GAPDH セット 96wellX1回分
BIORAD¥49,980税込¥54,9781セット21日以内出荷Bio-PlexProTotalTargetシングルプレックスセットは、細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCellLysateからターゲットタンパク質の検出が可能です。本アッセイはリン酸化タンパク質の相対濃度を測定します。リン酸化タンパク質と総タンパク質を測定する場合には、別々のウェルで測定する必要があります。キットの構成抗体付磁気ビーズ検出抗体※測定にはBio-PlexProCellSignalingReagentキット(171304006M)が必要です。また、対応するCellLysateを使用していただくことを推奨しております。アズワン品番62-0857-49保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
バイオ教材キット
BIORAD¥17,899~税込¥19,689~1セット当日出荷から11日以内出荷このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。危険物の類別非危険物
電気泳動用プレキャストゲル
BIORAD¥20,980税込¥23,0781箱当日出荷から5日以内出荷トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。保管環境冷蔵
タンパク質スタンダード
BIORAD¥20,900~税込¥22,990~1本当日出荷から3日以内出荷プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。危険物の類別非危険物
エンプティーカラム
BIORAD¥39,999~税込¥43,999~1本(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
キュベット
BIORAD¥29,499~税込¥32,449~1箱(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
電気泳動システム
BIORAD¥52,999~税込¥58,299~1式当日出荷から10日以内出荷1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
タンパク質
BIORAD¥37,980~税込¥41,778~1セットほか当日出荷プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
ブロッティング用メンブレン
BIORAD¥14,999~税込¥16,499~1箱(30枚)ほか当日出荷から8日以内出荷ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
PCR試薬
BIORAD¥32,399~税込¥35,639~1式当日出荷から5日以内出荷特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物
トランスフェクション用試薬
BIORAD¥38,599~税込¥42,459~1セットほか当日出荷TransFectin遺伝子導入試薬シリーズは、高い挿入効率、低い細胞毒性、タンパク質の高レベルな発現を実現します。siLentFect siRNA導入試薬は、siRNAとのアフィニティが高く、細胞毒性を抑えた、RNA干渉によるジーンサイレンシングに適したカオチン性脂質のsiRNA導入試薬です。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入
BIORAD¥4,699税込¥5,1691箱(100個)翌々日出荷ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。アズワン品番2-8341-18
エンプティカラム
BIORAD¥14,999~税込¥16,499~1箱(2本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
電気泳動用プレキャストゲル
BIORAD¥22,980税込¥25,2781箱3日以内出荷から11日以内出荷染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。保管環境冷蔵
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix
BIORAD¥108,799~税込¥119,679~1セット(10本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷保管環境冷凍危険物の類別非危険物
DNAサイズスタンダード
BIORAD¥19,099~税込¥21,009~1セットほか3日以内出荷アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof High-FideLity DNA ポリメラーゼ)
BIORAD¥14,599~税込¥16,059~1セット3日以内出荷iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iScript SeLect cDNA Synthesis Kit)
BIORAD¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iQ SYBR Green Supermix)
BIORAD¥35,699~税込¥39,269~1セット3日以内出荷iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iQ Supermix)
BIORAD¥40,999~税込¥45,099~1セット3日以内出荷iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof GC Master Mix)
BIORAD¥63,299税込¥69,6291セット3日以内出荷種別(iProof GC Master Mix)100反応分アズワン品番2-6729-13保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof HF Master Mix)
BIORAD¥26,599税込¥29,2591セット3日以内出荷種別(iProof HF Master Mix)100反応分アズワン品番2-6729-12保管環境冷凍危険物の類別非危険物
パワーサプライ
BIORAD¥112,999~税込¥124,299~1式3日以内出荷から5日以内出荷パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。