カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- BIORAD
- モノタロウ(1)
- SUN UP(363)
- ATEN(5)
- DELTRON(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- KEF(ケーイーエフ)(7)
- MOXA(18)
- PALL(ポール)(5)
- RS PRO(84)
- SAMSUNG(サムスン)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SPARKFUN(53)
- StarTech.com(10)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- カーシーカシマ(9)
- サンエス(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱ふそう(18)
- ブランドをもっと見る
「sun up」の検索結果
特価
関連キーワード

SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix
BIORAD¥99,980~税込¥109,978~1セット(10本)ほか3日以内出荷から21日以内出荷保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal Probes Supermix
BIORAD¥59,980~税込¥65,978~1セット(5本)ほか4日以内出荷から21日以内出荷SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvancedUniversalProbesSupermixにより、以下のことが可能になります。高性能のsingleplexおよびduplex反応の実行-Sso7d融合ポリメラーゼおよび優れた組成により、singleplexまたはduplexのリアルタイムPCR反応で強力な性能が得られます。これにより最高のデータ精度が実現し、単一ウェルで2つのアッセイを組み合わせるとコストや時間を節約できますあらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、定量PCR(qPCR)データのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCR感度と効率を向上-Sso7d融合ポリメラーゼにより多様なPCRインヒビターに対して高い耐性をもたらします。これは、感度と全体的な性能の向上に役立ちますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix
BIORAD¥58,980税込¥64,8781セット(5本)4日以内出荷SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixにより、以下のことが可能になります。あらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、qPCRデータのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します種別500反応分アズワン品番62-0856-99保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM
BIORAD¥28,980税込¥31,8781セット(2本)4日以内出荷SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。種別Universal Probes Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-56保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM
BIORAD¥25,980税込¥28,5781セット(2本)4日以内出荷SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。種別Universal SYBR Green Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-57保管環境冷凍危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら