カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • ワシノ機器
  • モノタロウ(1)
  • ベン(48)
  • KITZ(キッツ)(47)
  • 東洋バルヴ(46)
  • ヨシタケ(27)
  • 日本バルカー(14)
  • ヤガミ(13)
  • TOZEN(トーゼン)(11)
  • アトムズ(10)
  • テクノフレックス(10)
  • ブリストワ(9)
  • エスコ(7)
  • 南国フレキ工業(7)
  • 村部フランヂ(7)
  • 大同特殊工業(6)
  • リケン(6)
  • MIEテクノ(5)
  • アサヒAV(5)
  • 三吉バルブ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k 32a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • フラッパー式サイトグラス ワシノ機器

    フラッパー式サイトグラス

    ワシノ機器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器

    フランジ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • 透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDF

    ワシノ機器
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器

    フラッパー式 サイトグラス GEFDF

    ワシノ機器
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器

    ボール式 サイトグラス GEBDF

    ワシノ機器
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式サイトグラス ワシノ機器

    透視式サイトグラス

    ワシノ機器
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器

    コーン形テンポラリストレーナ

    ワシノ機器
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    形状コーン形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット形テンポラリストレーナ ワシノ機器

    フラット形テンポラリストレーナ

    ワシノ機器
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    形状フラット形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
jis 10k フランジ特集