カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- エンズィンガー・ジャパン
- ホンダ(8)
- 東京コスモス電機(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コフロック(1)
- M&H(1)
- オオイ金属(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ifm electronic(1)
「gf303」の検索結果

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷から63日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷から13日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から8日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から10日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。