ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)¥5,198~税込¥5,718~
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
ピペットマンGILSON(ギルソン)当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)¥8,398~税込¥9,238~
1箱(200本)ほか
当日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
ピペットスタンドGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)当日出荷
ギルソン社製のピペットが7本まで掛けられる回転式ホルダーです。 汚染物質の付着や落下による破損、およびチップ内の液体や実験台上の液体がシャフト中に浸透する危険を避けることができます。
材質PP寸法(mm)Φ175×260架数7(回転式)主な適合ピペットピペットマン(P・ネオ・L・M)(ギルソン)アズワン品番61-0081-86
ダイアモンドチップ Tipack 減菌済GILSON(ギルソン)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(10箱×96本)
当日出荷から8日以内出荷
ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)GILSON(ギルソン)当日出荷から翌日出荷
ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)¥3,998~税込¥4,398~特価
1箱(576本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドチップ タワーパックボックスGILSON(ギルソン)当日出荷
仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Boxサイズ(mm)130×90×80アズワン品番2-2058-01
キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)¥14,980~税込¥16,478~
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
ピペットマンGILSON(ギルソン)当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ピペットマン LGILSON(ギルソン)当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ピペットマンホルダーGILSON(ギルソン)当日出荷
7本掛けの回転式ホルダーです。
適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0081-86
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)GILSON(ギルソン)¥18,980~税込¥20,878~
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)欠品中
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。
ピペットハンガー 5ヶ入GILSON(ギルソン)翌々日出荷
クリーンベンチ内や薬品棚など使用する手近な場所に取り付けて使用できます。
適合機種PIPETMAN P、PIPETMAN F、PIPETMAN Neo、PIPETMAN L、PIPETMAN M(専用充電アダプターが必要です)、PIPETMAN Ultra、DISTRIMAN、MICROMANアズワン品番61-0082-97
ダイヤモンドチップ EasyPackGILSON(ギルソン)翌日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数200本×5袋
ピペットマンセットGILSON(ギルソン)当日出荷
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-42
ピペットマンGILSON(ギルソン)当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~1.6再現性(μL):≦0.20~0.30 適合チップ:D200、D300、DF200、DF300アズワン品番1-6855-25
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) TipackGILSON(ギルソン)翌日出荷
プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
ピペットマンGILSON(ギルソン)当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mLアズワン品番1-6855-28
ピペットマンGILSON(ギルソン)翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-21
ピペットマンセットGILSON(ギルソン)当日出荷
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ
マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59