カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- GILSON(ギルソン)
- モノタロウ(4)
- climbing(クライミング)(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TOHO(トーホー)(1)
- アズワン(8)
- アラム(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- サンプラテック(3)
- ナリカ(2)
- 三商(3)
- 共立理化学研究所(3)
- ブランドをもっと見る

ピペットマン P1000 200μL~1000μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
トラックマン
GILSON(ギルソン)¥143,999税込¥158,3991本5日以内出荷マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを”LEDライト”で誘導します。標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。16種類の”ピペッティングパターン”が設定可能。タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。格納式バックスタンド装備。コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。仕様表示光源:LED、100~240VAC/Output:5VDC、外寸法/重量(mm):280(W)×170(D)×23(H)/490gバッテリーLithium-PolymerCell(USBからの充電可能)アズワン品番61-0082-19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら