スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク当日出荷
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様●左右兼用●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●天然ゴムラテックスフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先:0.09、手のひら:0.08、袖:0.06全長(mm)305色白サイズXS入数(枚)100規格T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)機能伸縮性アズワン品番65-9619-33粉有無パウダーフリーエンボス加工あり
キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入キンバリークラーク¥19,980~税込¥21,978~特価
1箱(25枚)
当日出荷から12日以内出荷
IEST-RP-CC-003.4カテゴリーⅢ適合、ISO7/8ならびにグレードC/Dクリーンルームに適しています、ループに親指を通すことで袖がまくれずコンタミネーションを低減、軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適