カテゴリ
- 物流用品(25)
絞り込み
ブランド
- をくだ屋技研
- モノタロウ(3)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- GSユアサ(12)
- YAMAZEN(山善)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- 古河電池(10)
- ミルウォーキーツール(8)
- CKD(7)
- 電菱(7)
- MOTTERU(7)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7)
- LONG(6)
- ACDelco(5)
- エレコム(4)
- KSフィルター(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「12V 5Ah」の検索結果

バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ
をくだ屋技研¥649,800~税込¥714,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
自走式パワーリフターU
をくだ屋技研¥899,800~税込¥989,780~1台翌々日出荷新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V88AH/5HR制動方式電気ブレーキ式走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
サントカー S型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリー容量(Ah)28/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥439,800~税込¥483,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー S型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥469,800~税込¥516,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
バッテリー式ハイキャッチ
をくだ屋技研¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。色分けしたバッテリーメーター
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥469,800~税込¥516,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
自走式ハイキャッチ
をくだ屋技研¥939,800税込¥1,033,7801台翌々日出荷上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備。自動積荷チェックバルブ内蔵バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1190ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1585走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
をくだ屋技研¥569,800~税込¥626,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷から24日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ
をくだ屋技研¥579,800~税込¥637,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥369,800~税込¥406,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
サントカー 高揚程フォーク式
をくだ屋技研¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ
をくだ屋技研¥579,800~税込¥637,780~1台5日以内出荷さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
牽引車
をくだ屋技研¥749,800税込¥824,7801台20日以内出荷電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
リフトテーブルキャデ(カルオス)
をくだ屋技研¥519,800~税込¥571,780~1台20日以内出荷プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)バッテリーDC12V(48AH/5HR)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
ドラム缶運搬車(電動)
をくだ屋技研¥899,800税込¥989,7801台20日以内出荷全長(mm)1120全幅(mm)820全高(mm)1900最大積載量(kg)300ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ウレタン)バッテリーDC12V・88AH/5HRドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ステレオ)車体質量(kg)195ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1320上昇時間(秒)7~9下降時間(秒)5~30
グローバルローリフト
をくだ屋技研¥619,800税込¥681,7801台20日以内出荷シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
アンティエースプラス
をくだ屋技研¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台20日以内出荷大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
バッテリー式パワーリフター
をくだ屋技研¥999,800税込¥1,099,7801台20日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高2500mmのWマストタイプ。最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905
バッテリー式プレミアムパワーリフター
をくだ屋技研¥639,800~税込¥703,780~1台30日以内出荷さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)
をくだ屋技研¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台40日以内出荷業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320
自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)
をくだ屋技研¥899,800税込¥989,7801台40日以内出荷価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5