カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研
  • ADVANTEC(27)
  • 警子ちゃん(22)
  • ツカサ電工(6)
  • エフ・アール・シー(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • FIRSTCOM(4)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • コンピューテックス(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 坂口電熱(2)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • 旭・デュポン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • パーカーハネフィン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp-s」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチパレットトラック TCP型 をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック TCP型

    をくだ屋技研
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73全高H3(mm)1170
  • キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット

    をくだ屋技研
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    15日以内出荷
    後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
    適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40最大積載量(kg)1500本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
  • 環境配慮キャッチパレット TCP型 をくだ屋技研

    環境配慮キャッチパレット TCP型

    をくだ屋技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    20日以内出荷
    環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
    全長(mm)1660(L4)全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)180(H2)最低位(mm)80(H1)フォーク長さ(mm)1140(L1)×1245(L2)×1125(L3)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
関連キーワード
運搬機器カテゴリ