カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- をくだ屋技研
「tskj-15s」の検索結果
特価

グロカルローリフト
をくだ屋技研¥499,800税込¥549,7801台20日以内出荷新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)40バッテリー電圧(V)DC24車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260材質(ホイール)ウレタン(ロードホイール・ドライブホイール)走行速度(km/h)0~4(無段階変速)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74