カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーワンモータ
- CKD(3)
- HEIDON(新東科学)(2)
- ダイヤゴム(1)
- デンヨー(1)
- KOTO(1)
- アイオ産業(1)
「lw-3000」の検索結果

スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ
スリーワンモータ¥449,800税込¥494,7801台9日以内出荷高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。仕様クランプホルダー(21×16)付き点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)適合高粘度対応電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁(130℃)120W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)タイマー【正逆転】5・10・20・30・45・60sec設定切り換え可能サーマルプロテクターモーターコイル温度90℃校正証明書点検・検査書