絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンユー

サンユーのページです。サンユーは、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック20 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック20

    サンユー
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    欠品中
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291締付トルク(N・m)4~7
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40

    サンユー
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533締付トルク(N・m)7
  • 壁無溶接金具スペーサーぱっちん サンユー

    壁無溶接金具スペーサーぱっちん

    サンユー
    7,998税込8,798
    1本
    12日以内出荷
    スペーサーをスタッドに楽に取付けする工具、75形以下のスペーサー取付けに適応
    用途スペーサー取付工具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)300幅(mm)45板厚(mm)2.3
  • 壁無溶接金具MWジョイント サンユー

    壁無溶接金具MWジョイント

    サンユー
    22,980税込25,278
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷
    振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
    用途壁下地材の振れ止め固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)0.8
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60

    サンユー
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975締付トルク(N・m)7
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20

    サンユー
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315締付トルク(N・m)7
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60

    サンユー
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137締付トルク(N・m)6~9
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40

    サンユー
    26,980税込29,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297締付トルク(N・m)6~9
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード

    サンユー
    53,980税込59,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
    用途ブレース周辺のクリップ補強等材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.6耐力(N/mm2)(許容)517
  • 天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ

    サンユー
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
    用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ

    サンユー
    49,980税込54,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
    用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40 サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40

    サンユー
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
    用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38 サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38

    サンユー
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
    用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス

    サンユー
    21,980税込24,178
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    C38と直交材の固定
    用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.2耐力(N/mm2)(許容)963
  • 天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL

    サンユー
    59,980税込65,978
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
    用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
  • 天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング

    サンユー
    69,980税込76,978
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
    用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890