カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 扶桑精機(1)
「ar20k」の検索結果
特価

防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm
塚本無線¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル。超高解像度の3840×2160ピクセル。小型の威圧感が少ないデザイン。入口監視など近距離向け監視に最適。広角3.6mmボードレンズ搭載。800万画素4K AHD赤外線カメラ。高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載。小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません。赤外線LEDを18個搭載。屋外防滴仕様。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。専用モニター・専用DVRで御使用ください仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m形状バレット型色白質量(g)約300(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6保証期間1年LED赤外線LED18個 850nm画素数800万画素使用場所屋外防水性防滴仕様