カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • StarTech.com(34)
  • SMC(21)
  • CONTEC(コンテック)(17)
  • Texas Instruments(12)
  • 東京オートマック(11)
  • SecuSTATION(11)
  • ライソン(10)
  • 日東工業(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • ノーリツ(7)
  • エスコ(6)
  • 三木ネツレン(6)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • MAXZEN(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • GIKEN(川口技研)(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • 東芝(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch型」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48保証期間1年モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート各ch:15fps(録画)音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大300
防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能16インチディスプレイ一体型モデルマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68センサー入・出力:無解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大300m保証期間1年無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット500万画素 みてるちゃん2 5Plusディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!障害が無い状態で見通し距離約250mペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍タイプ録画媒体:MicroSD(128GBまで)電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)440サイズ(inch)7インチモニター有効画素数500万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(録画機)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32解像度水平:90度保証期間1年焦点距離(mm)レンズ:3.6外形寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ:Φ80×122 ※基台部除く無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)赤外線:5
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様内容量:1個外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角カメラ水平:73度
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル障害が無い状態で見通し距離約250m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様録画媒体:MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680サイズ(inch)7インチモニター対応カメラ数4台まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大250保証期間1年無線通信方式機器間WiFi音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
防犯カメラ 無線式 22インチモニター一体型Wi-Fi NVR 16chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 22インチモニター一体型Wi-Fi NVR 16chモデル塚本無線
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍本体配色:シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69モニターサイズ22インチ無線距離(m)到達距離:最大300
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!障害が無い状態で見通し距離約250m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)カメラ:71×68×188電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)440サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[録画機]録画機本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32記録媒体MicroSD(128GBまで)解像度水平:73度保証期間1年焦点距離(mm)レンズ/3.6無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線/ホワイトLED)20/10
防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 塚本無線防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載塚本無線
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能32インチディスプレイ一体型モデルマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍【本体】シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度【録画】500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力【センサー入出力】無無線通信方式機器間WiFiフレームレート(録画)各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69モニターサイズ32インチLCD無線距離(m)【到達距離】最大300
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数500万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年色(本体)黒色画素数500万画素無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)赤外線:5画角【カメラ】水平:90度モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台モニターサイズ2.5インチ
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!障害が無い状態で見通し距離約250m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様1台タイプ録画媒体:MicroSD(128GBまで)電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)440サイズ(inch)7インチモニター対応カメラ数:4台まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大250保証期間1年無線通信方式機器間WiFi音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch